Schneider - Dugaszolható áthidaló 5 láb 4 mm2-es sorkapocshoz piros SX012682 - NSYTRAL45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 6 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534164
Sonepar cikkszám
SX012682
Gyártói cikkszám
NSYTRAL45
Gyártói típuskód
NSYTRAL45
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
6 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Dugaszolható áthidaló 5 láb 4 mm2-es sorkapocshoz piros