Schneider - Dugaszolható leágazás AKS-hoz 3 fázis16A GT95360 - AK5PC13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - kábel
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110576818
Sonepar cikkszám
GT95360
Gyártói cikkszám
AK5PC13
Gyártói típuskód
AK5PC13
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
kábel
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
RAL-szám:
7021
Hosszúság:
36 mm
Szélesség:
38 mm
Magasság:
46 mm
Dugaszolható leágazás AKS-hoz 3 fázis16A