Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dugaszolható relé, 220V DC IP40 SX013612 - RHK412MA76

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dugaszolható relé, 220V DC IP40 SX013612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485341637

Sonepar cikkszám

SX013612

Gyártói cikkszám

RHK412MA76

Gyártói típuskód

RHK412MA76

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Szélesség:

33 mm

Magasság:

43 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Relék - Dugaszolható relé, 220V DC