Schneider - Dugaszolható szintszabályozó relé,24VAC SN150324 - RM84870301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - úszó
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110282382
Sonepar cikkszám
SN150324
Gyártói cikkszám
RM84870301
Gyártói típuskód
RM84870301
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
úszó
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Szélesség:
39 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
70 mm