Schneider - Dugaszolható vízszint. csatlakozó NS250 SX066848 - LVS04431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 250 A
Mélység - 400 mm
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867575
Sonepar cikkszám
SX066848
Gyártói cikkszám
LVS04431
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04431
Pólusszám:
3
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
250 A
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Dugaszolható vízszint. csatlakozó NS250