Schneider - Dupla érvéghüvely 2x0,50 mm2 NFC 1x1000db csomagban fehér L=18,5mm SX003287 - AZ5DE005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110768060
Sonepar cikkszám
SX003287
Gyártói cikkszám
AZ5DE005
Gyártói típuskód
PLA AZ5DE005
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
22
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
15 mm
Dupla érvéghüvely 2x0,50 mm2 NFC 1x1000db csomagban fehér L=18,5mm