Schneider - Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm2 DIN 5x100db adagolóban szürke L=15mm SX003290 - AZ5DE007D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Teljes hossz - 15 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110515800
Sonepar cikkszám
SX003290
Gyártói cikkszám
AZ5DE007D
Gyártói típuskód
PLA AZ5DE007D
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Teljes hossz:
15 mm
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Szín:
kék
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Igen
AWG-méret:
20
Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm2 DIN 5x100db adagolóban szürke L=15mm