Schneider - Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm2 NFC 1x1000db csomagban kék L=15mm SX003289 - AZ5DE0071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110118667
Sonepar cikkszám
SX003289
Gyártói cikkszám
AZ5DE0071
Gyártói típuskód
PLA AZ5DE0071
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
20
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
15 mm
Dupla érvéghüvely 2x0,75 mm2 NFC 1x1000db csomagban kék L=15mm