Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dupla érvéghüvely 2x1,0 mm2 NFC 1x1000db csomagban piros L=15mm SX003292 - AZ5DE0101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dupla érvéghüvely 2x1,0 mm2 NFC 1x1000db csomagban piros L=15mm SX003292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110118681

Sonepar cikkszám

SX003292

Gyártói cikkszám

AZ5DE0101

Gyártói típuskód

AZ5DE0101

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Nem

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

18

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

15 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Dupla érvéghüvely 2x1,0 mm2 NFC 1x1000db csomagban piros L=15mm