Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dupla érvéghüvely 2x1,5 mm2 NFC 1x1000db csomagban fekete L=15mm SX003295 - AZ5DE0151

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dupla érvéghüvely 2x1,5 mm2 NFC 1x1000db csomagban fekete L=15mm SX003295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110118728

Sonepar cikkszám

SX003295

Gyártói cikkszám

AZ5DE0151

Gyártói típuskód

AZ5DE0151

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

16

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

15 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Dupla érvéghüvely 2x1,5 mm2 NFC 1x1000db csomagban fekete L=15mm