Schneider - Dupla érvéghüvely 2x1,5 mm2 NFC 5x100db adagolóban fekete L=15mm SX003294 - AZ5DE015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110515855
Sonepar cikkszám
SX003294
Gyártói cikkszám
AZ5DE015
Gyártói típuskód
PLA AZ5DE015
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
15 mm
Dupla érvéghüvely 2x1,5 mm2 NFC 5x100db adagolóban fekete L=15mm