Schneider - Dupla érvéghüvely 2x2,5 mm2 NFC 1x50db adagolóban szürke L=18,5mm SX003297 - AZ5DE025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110515893
Sonepar cikkszám
SX003297
Gyártói cikkszám
AZ5DE025
Gyártói típuskód
PLA AZ5DE025
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
18.5 mm
Dupla érvéghüvely 2x2,5 mm2 NFC 1x50db adagolóban szürke L=18,5mm