Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dupla fejű nyomógomb, komplett IP67 SN029127 - XB5AA731327

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dupla fejű nyomógomb, komplett IP67 SN029127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 3

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119043526

Sonepar cikkszám

SN029127

Gyártói cikkszám

XB5AA731327

Gyártói típuskód

Harmony XB5AA731327

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

3

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Lencse formája:

négyszögletű

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Dupla fejű nyomógomb, komplett IP67