Schneider - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (1400*1200) SX010620 - NSYDCSH1412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063916
Sonepar cikkszám
SX010620
Gyártói cikkszám
NSYDCSH1412
Gyártói típuskód
NSYDCSH1412
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (1400*1200)