Schneider - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (1600*1200) SX010621 - NSYDCSH1612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063923
Sonepar cikkszám
SX010621
Gyártói cikkszám
NSYDCSH1612
Gyártói típuskód
NSYDCSH1612
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (1600*1200)