Schneider - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (1800*1200) SX010622 - NSYDCSH1812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063930
Sonepar cikkszám
SX010622
Gyártói cikkszám
NSYDCSH1812
Gyártói típuskód
NSYDCSH1812
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (1800*1200)