Schneider - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (2000*1200) SX010624 - NSYDCSH2012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
171 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063954
Sonepar cikkszám
SX010624
Gyártói cikkszám
NSYDCSH2012
Gyártói típuskód
PLA NSYDCSH2012
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Dupla modulásris takarólemez tartókeret (2000*1200)