Schneider - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (2000*1600) SX010625 - NSYDCSH2016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063961
Sonepar cikkszám
SX010625
Gyártói cikkszám
NSYDCSH2016
Gyártói típuskód
NSYDCSH2016
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
2000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dupla modulásris takarólemez tartókeret (2000*1600)