Schneider - Dupla szellőző ajtó 1200x800 IP55 SX011147 - NSYPCV2D128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066580
Sonepar cikkszám
SX011147
Gyártói cikkszám
NSYPCV2D128
Gyártói típuskód
NSYPCV2D128
Kivitel:
szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dupla szellőző ajtó 1200x800