Schneider - Dupla USB gyorstöltő, A+C, 45 W, antracit SN164329 - EPH2700471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 220-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482079083
Sonepar cikkszám
SN164329
Gyártói cikkszám
EPH2700471
Gyártói típuskód
Asfora EPH2700471
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
220-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
1
USB-C portok száma:
1
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7021
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kimeneti feszültség:
20-20 V
Készülék mélysége:
37 mm
Teljesítményfelvétel:
0.1 W
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem