Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dupla USB gyorstöltő, A+C, 45 W, fehér SN164327 - EPH2700421

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dupla USB gyorstöltő, A+C, 45 W, fehér SN164327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482079069

Sonepar cikkszám

SN164327

Gyártói cikkszám

EPH2700421

Gyártói típuskód

Asfora EPH2700421

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

220-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

9003

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kimeneti feszültség:

20-20 V

Készülék mélysége:

37 mm

Teljesítményfelvétel:

0.1 W

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ez a Schneider Electric Asfora készülék egy 45W-os A+C USB-töltő, fehér kerettel. Ez egy 5V 1.5A USB A típusú és 20V 3A USB C típusú töltő. Jó huzalozási kapacitással rendelkezik a tömör vagy sodrott kábelekhez, 2 x 0,75-2,5 négyzetmm-es kábel keresztmetszettel. A vezeték csupaszítási hossza 8 mm. 2 csavaros sorkapoccsal rendelkezik és csavarokkal van ellátva. Ue üzemi feszültsége 220-240 V~ és 3 A névleges áramerőssége 50/60 Hz. Az eszköz kimeneti teljesítménye 45 W, áramfogyasztása 0,1 W. Süllyesztett szerelés is lehetséges. A méret (szélesség) 71mm × (magasság) 71mm × (mélység) 37mm. 130 g. Az eszköz színe fehér, fényes felülettel. Polikarbonát anyagból készült. Az üzemi hőmérséklet 0 és +40°C között, a tárolási hőmérséklet -5°C és +50°C között van. IP20 és IK04 védettséggel rendelkezik. Ez a termék egy 1 darabos, eurohole csomagolással ellátott dobozban kapható. Ez az eszköz megfelel az EAC tanúsítványnak és az ETSI EN 301 489-4 szabványnak.