Schneider - Dupla USB töltő csatlakozó SN074046 - MTN4366-0100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480996290
Sonepar cikkszám
SN074046
Gyártói cikkszám
MTN4366-0100
Gyártói típuskód
Merten WD MTN4366-0100
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
2
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Teljesítményfelvétel:
0.1 W
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem