Schneider - Easy Harmony XB2, Berregő, fekete, AC 220V, műanyag, 22mm SX106575 - XB2BSMC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 220-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
6956025130748
Sonepar cikkszám
SX106575
Gyártói cikkszám
XB2BSMC
Gyártói típuskód
XB2BSMC
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-230 V
Easy Harmony XB2, Berregő, fekete, AC 220V, műanyag, 22mm