Schneider - Easy Harmony XB2, Berregő, fekete, AC/DC 24V, műanyag, 22mm SX106576 - XB2BSBC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
6956025130717
Sonepar cikkszám
SX106576
Gyártói cikkszám
XB2BSBC
Gyártói típuskód
XB2BSBC
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Easy Harmony XB2, Berregő, fekete, AC/DC 24V, műanyag, 22mm