Schneider - Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 18x27 mm, műanyag, , jelöletlen SX106474 - ZBY5102C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6970452007879
Sonepar cikkszám
SX106474
Gyártói cikkszám
ZBY5102C
Gyártói típuskód
ZBY5102C
Nyomtatott felirat:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 18x27 mm, műanyag, , jelöletlen