Schneider - Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt EMERGENCY STOP, műanyag, SX106475 - ZBY04330C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
6970452007848
Sonepar cikkszám
SX106475
Gyártói cikkszám
ZBY04330C
Gyártói típuskód
ZBY04330C
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt EMERGENCY STOP, műanyag,