Schneider - Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt OFF-ON, műanyag, SX106476 - ZBY02367C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - angol
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
6970452009248
Sonepar cikkszám
SX106476
Gyártói cikkszám
ZBY02367C
Gyártói típuskód
ZBY02367C
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
angol
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt OFF-ON, műanyag,