Schneider - Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt ON, műanyag, SX106477 - ZBY02311C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - be
Felirat nyelve - angol
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
6931559105745
Sonepar cikkszám
SX106477
Gyártói cikkszám
ZBY02311C
Gyártói típuskód
ZBY02311C
Nyomtatott felirat:
be
Felirat nyelve:
angol
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt ON, műanyag,