Schneider - Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt STOP, műanyag, SX106478 - ZBY02304C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat nyelve - angol
Szín - piros
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
6931559105813
Sonepar cikkszám
SX106478
Gyártói cikkszám
ZBY02304C
Gyártói típuskód
ZBY02304C
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat nyelve:
angol
Szín:
piros
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Easy Harmony XB2, Felirati tábla, 8x27 mm, jelölt STOP, műanyag,