Schneider - Easy Harmony XB2, Jelölőcímke tartó, műanyag, 30x40mm SX106621 - ZB2BZ32C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6970452008593
Sonepar cikkszám
SX106621
Gyártói cikkszám
ZB2BZ32C
Gyártói típuskód
ZB2BZ32C
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Easy Harmony XB2, Jelölőcímke tartó, műanyag, 30x40mm