Schneider - Easy Harmony XB2, Jelölőcímke tartó, műanyag, SX106620 - ZB2BZ33C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6970452008722
Sonepar cikkszám
SX106620
Gyártói cikkszám
ZB2BZ33C
Gyártói típuskód
ZB2BZ33C
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Easy Harmony XB2, Jelölőcímke tartó, műanyag,