Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Joystick, 2 irány, 2 NO, műanyag, 22mm SX106480 - XD2PA12CR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Joystick, 2 irány, 2 NO, műanyag, 22mm SX106480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 2

  • Joystick-hossz - 79 mm

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6956025131257

Sonepar cikkszám

SX106480

Gyártói cikkszám

XD2PA12CR

Gyártói típuskód

XD2PA12CR

Működtető irányok száma:

2

Joystick-hossz:

79 mm

Kapcsolóállások száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

2

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Easy Harmony XB2, Joystick, 2 irány, 2 NO, műanyag, 22mm