Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Joystick, 4 irány, 4 NO, műanyag, 22mm, visszatérő SN180012 - XD2PA24CR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Joystick, 4 irány, 4 NO, műanyag, 22mm, visszatérő SN180012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 4

  • Joystick-hossz - 79 mm

  • Kapcsolóállások száma - 4

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6956025131295

Sonepar cikkszám

SN180012

Gyártói cikkszám

XD2PA24CR

Gyártói típuskód

XD2PA24CR

Működtető irányok száma:

4

Joystick-hossz:

79 mm

Kapcsolóállások száma:

4

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.5 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

4

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Easy Harmony XB2, Joystick, 4 irány, 4 NO, műanyag, 22mm, visszatérő