Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb, fehér, 1 NO, jelölt, nyíl fel, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SX106579 - XB2BA3341C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb, fehér, 1 NO, jelölt, nyíl fel, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SX106579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486113974

Sonepar cikkszám

SX106579

Gyártói cikkszám

XB2BA3341C

Gyártói típuskód

XB2BA3341C

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Easy Harmony XB2, Nyomógomb, fehér, 1 NO, jelölt, nyíl fel, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő