Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, fehér, jelölt, nyíl fel, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SX106240 - ZB2BA334C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, fehér, jelölt, nyíl fel, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SX106240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6956025131394

Sonepar cikkszám

SX106240

Gyártói cikkszám

ZB2BA334C

Gyártói típuskód

ZB2BA334C

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, fehér, jelölt, nyíl fel, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő