Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, fekete, fém, 22mm SX106629 - ZB2BS42C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480906497
Sonepar cikkszám
SX106629
Gyártói cikkszám
ZB2BS42C
Gyártói típuskód
ZB2BS42C
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, fekete, fém, 22mm