Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, fekete, fém, 22mm, visszatérő SX106631 - ZB2BR2C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480906251
Sonepar cikkszám
SX106631
Gyártói cikkszám
ZB2BR2C
Gyártói típuskód
ZB2BR2C
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Lencse formája:
kerek
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, fekete, fém, 22mm, visszatérő