Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, piros, fém, 22mm, head 40mm, visszatérő SX106633 - ZB2BC4C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480906039
Sonepar cikkszám
SX106633
Gyártói cikkszám
ZB2BC4C
Gyártói típuskód
ZB2BC4C
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Lencse formája:
kerek
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, piros, fém, 22mm, head 40mm, visszatérő