Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, zöld, fém, 22mm, visszatérő SX106638 - ZB2BR3C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6956025132049
Sonepar cikkszám
SX106638
Gyártói cikkszám
ZB2BR3C
Gyártói típuskód
ZB2BR3C
Gomb színe:
zöld
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Lencse formája:
kerek
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, gombafejű, zöld, fém, 22mm, visszatérő