Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, kék, jelölt dupla nyíl, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SX106244 - ZB2BA651C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480992346
Sonepar cikkszám
SX106244
Gyártói cikkszám
ZB2BA651C
Gyártói típuskód
ZB2BA651C
Gomb színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, kék, jelölt dupla nyíl, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő