Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, kiemelkedő, fekete, fém, 22mm, visszatérő, védősapkás, jelöletlen SX106246 - ZB2BP2C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
6956025131936
Sonepar cikkszám
SX106246
Gyártói cikkszám
ZB2BP2C
Gyártói típuskód
ZB2BP2C
Gomb színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Igen
Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, kiemelkedő, fekete, fém, 22mm, visszatérő, védősapkás, jelöletlen