Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, kiemelkedő, piros, fém, 22mm, visszatérő, védősapkás, jelöletlen SX106249 - ZB2BP4C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
6956025131974
Sonepar cikkszám
SX106249
Gyártói cikkszám
ZB2BP4C
Gyártói típuskód
ZB2BP4C
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Igen
Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, kiemelkedő, piros, fém, 22mm, visszatérő, védősapkás, jelöletlen