Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, piros, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő, jelöletlen SX106255 - ZB2BA4C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, piros, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő, jelöletlen SX106255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480906015

Sonepar cikkszám

SX106255

Gyártói cikkszám

ZB2BA4C

Gyártói típuskód

ZB2BA4C

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

Easy Harmony XB2, Nyomógomb fej, piros, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő, jelöletlen