Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb, kiemelkedő, piros, 1 NC, fém, 22mm, visszatérő, jelöletlen SX106587 - XB2BL42C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb, kiemelkedő, piros, 1 NC, fém, 22mm, visszatérő, jelöletlen SX106587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486113905

Sonepar cikkszám

SX106587

Gyártói cikkszám

XB2BL42C

Gyártói típuskód

XB2BL42C

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Easy Harmony XB2, Nyomógomb, kiemelkedő, piros, 1 NC, fém, 22mm, visszatérő, jelöletlen