Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb, kiemelkedő, zöld, 1 NO, fém, 22mm, visszatérő, jelöletlen SX106588 - XB2BL31C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Nyomógomb, kiemelkedő, zöld, 1 NO, fém, 22mm, visszatérő, jelöletlen SX106588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486113899

Sonepar cikkszám

SX106588

Gyártói cikkszám

XB2BL31C

Gyártói típuskód

XB2BL31C

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Easy Harmony XB2, Nyomógomb, kiemelkedő, zöld, 1 NO, fém, 22mm, visszatérő, jelöletlen