Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 2 állású, 1 NO 1 NC, fém, 22mm SX106603 - XB2BJ25C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 2 állású, 1 NO 1 NC, fém, 22mm SX106603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486114056

Sonepar cikkszám

SX106603

Gyártói cikkszám

XB2BJ25C

Gyártói típuskód

XB2BJ25C

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 2 állású, 1 NO 1 NC, fém, 22mm