Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 3 állású, 2 NO, fém, 22mm, visszatérő SX106618 - XB2BJ53C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 3 állású, 2 NO, fém, 22mm, visszatérő SX106618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486114070

Sonepar cikkszám

SX106618

Gyártói cikkszám

XB2BJ53C

Gyártói típuskód

XB2BJ53C

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Easy Harmony XB2, Választókapcsoló, 3 állású, 2 NO, fém, 22mm, visszatérő