Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Választókapcsoló fej, 2 állású, fém, 22mm SX106272 - ZB2BJ2C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Választókapcsoló fej, 2 állású, fém, 22mm SX106272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6956025131790

Sonepar cikkszám

SX106272

Gyártói cikkszám

ZB2BJ2C

Gyártói típuskód

ZB2BJ2C

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Easy Harmony XB2, Választókapcsoló fej, 2 állású, fém, 22mm