Schneider - Easy Harmony XB2, Választókapcsoló fej, 2 állású, fém, 22mm, visszatérő SX106273 - ZB2BD4C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480906145
Sonepar cikkszám
SX106273
Gyártói cikkszám
ZB2BD4C
Gyártói típuskód
ZB2BD4C
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Easy Harmony XB2, Választókapcsoló fej, 2 állású, fém, 22mm, visszatérő