Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Easy Harmony XB2, Vészgomb fej, gombafejű, piros, fém, 22mm SX106639 - ZB2BS44C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Easy Harmony XB2, Vészgomb fej, gombafejű, piros, fém, 22mm SX106639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480906282

Sonepar cikkszám

SX106639

Gyártói cikkszám

ZB2BS44C

Gyártói típuskód

ZB2BS44C

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Easy Harmony XB2, Vészgomb fej, gombafejű, piros, fém, 22mm